molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
ドッジボール 1号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
72511690
品番
D1G
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
学校定番ドッジボール カラーバリエーションで学年分け、クラス分けに対応
仕様
突き抜け防止バルブ
材質
ゴム
色
緑
質量(g)
230〜250
サイズ(cm)
【円周】57〜59
直径(Φcm)
18
対象
小学生
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。