molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
ドッジボール 2号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
72511751
品番
D2OR
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
学校定番ドッジボール カラーバリエーションで学年分け、クラス分けに対応
仕様
突き抜け防止バルブ
材質
ゴム
色
オレンジ
質量(g)
300〜320
サイズ(cm)
【円周】61〜63
直径(Φcm)
20
対象
小学生
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。