ドッジボール 2号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72511760 品番D2R
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

学校定番ドッジボール カラーバリエーションで学年分け、クラス分けに対応

仕様突き抜け防止バルブ 材質ゴム 質量(g)300〜320 サイズ(cm)【円周】61〜63 直径(Φcm)20 対象小学生
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする