ドッジボール5000 3号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72511805 品番D3C5000YC
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

全日本ドッジボール選手権全国大会試合球

仕様検定球 材質縫い・人工皮革 質量(g)380 サイズ(cm)【円周】65〜67 直径(Φcm)21 バルブ砂防止バルブ
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする