バレーボール ソフトサーブ軽量 4号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 Lイエロー 注文コード72512006 品番EV4L
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

肉厚表皮と軽量化で、やわらかい触感+衝撃低減 学年別クラス別のカラー分けに

仕様軽量 材質縫い・人工皮革 Lイエロー 質量(g)200〜220 サイズ(cm)周囲62〜64、直径約20
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする