molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
バレーボール ソフトサーブ軽量 4号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
72512031
品番
EV4W
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚表皮と軽量化で、やわらかい触感+衝撃低減 学年別クラス別のカラー分けに
仕様
軽量
材質
縫い・人工皮革
色
白
質量(g)
200〜220
サイズ(cm)
周囲62〜64、直径約20
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。