molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
亀甲ゴムサッカーボール 3号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72512076
品番
F3Y
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
摩耗に強いゴムを使用した小学生向けのボールです。 硬い地面での使用でも長持ちします。
仕様
突き抜け防止バルブ
材質
ゴム
色
黄×黒
質量(g)
320
直径(Φcm)
19
対象
幼児
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。