ヴァンタッジオ3000 軽量4号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72512207 品番F4N3000L
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

独自の縫製技術で真球性と耐久性が高く、思った通りにコントロールしやすいボールです。また、低摩擦バルブを採用し、空気注入時の摩擦力を低減(メーカー比 約40%低減)したことで、バルブが傷つきにくくなり、より長くお使いいただくことが可能です。

仕様手縫い 材質人工皮革 ホワイト×ブルー 質量(g)290 直径(Φcm)20.5 バルブ砂防止バルブ、低摩擦バルブ
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする