molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
ペレーダ3000 5号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72512320
品番
F5K3000WR
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
カラー展開豊富なぺレーダのエントリーモデル。
仕様
縫い
材質
人工皮革
色
ホワイト×メタリックレッド
質量(g)
430
備考
検定球
サイズ(cm)
22
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。