molten
moltenの ワーキングウェア
moltenの スポーツウェア
ゲームベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
材質
ポリエステル
注文コード
72512539
品番
GB0013B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・素材
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
中学校・高校・一般向けのゲームベスト。撥水加工を施したゲームベストで、クラブ活動や体育祭の必須アイテムです。カラーや番号も豊富でクラス分けに適しています。
番号両面プリント
その他
洗濯をくり返すと、徐々に撥水効果は弱まります。
材質
ポリエステル
色
ブルー
備考
知的財産権/特許登録済
No.
3
対応
ビッグサイズ対応可、31〜99番は別注対応可。
機能
はっ水加工
寸法(縦×横)(cm)
60×55