ゲームベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 材質ポリエステル 注文コード72512557 品番GB0013B
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・材質・素材など186種類から選べます 他の種類を見る

中学校・高校・一般向けのゲームベスト。撥水加工を施したゲームベストで、クラブ活動や体育祭の必須アイテムです。カラーや番号も豊富でクラス分けに適しています。
番号両面プリント

その他洗濯をくり返すと、徐々に撥水効果は弱まります。 材質ポリエステル ブルー 備考知的財産権/特許登録済 No.5 対応ビッグサイズ対応可、31〜99番は別注対応可。 機能はっ水加工 寸法(縦×横)(cm)60×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする