molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
ハンドボール サインボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72514411
品番
H1A500WS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
公式試合球モデルを忠実に小さくしたサインボール。ディスプレイ用のケースとして使えるブリスターパック付きです。
付属品
置台
材質
人工皮革
直径(Φcm)
16
寸法(cm)
【置台】11.5×11.5×5
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。