ハンドボール d60 1号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72514429 品番H1D4000BW
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

JHA(公益財団法人 日本ハンドボール協会)検定のハンドボール1号球。従来よりもスポンジ層の厚いパネルを組み合わせました。柔らかくて指が食い込みやすいことに加え、指とボールとの接触面積が増えたことで、高いグリップ力を発揮。また、摩擦が大きく、吸水性の高い表面素材を採用したことで、ウェットコンディション(手やボールが汗などで濡れた状態)でも滑りにくくなりました。60個の三角形を組み合わせた表面構造は、掴んだ時の均一性をもたらします。2022年度ハンドボール競技規則改定における「ボール規程」変更に適合した屋内用試合球です。

仕様縫い、屋内用 材質縫い・人工皮革 質量(g)約290〜315 備考JHA(日本ハンドボール協会)検定 サイズ(cm)1号球/円周49〜51 対象中学生女子・小学生男子 使用後の手入方法ボールの表面を柔らかい布で乾拭きや水拭きをすることで、握りやすさを長持ちさせることが出来ます。
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
※d60はグリップ力の高い柔らかい素材を使用しているため、松やに・両面テープを使用するとボールの表面が剥がれる恐れがあります。また、柔らかい素材のため、フックや釘などの鋭利な部分に当ると表面が傷ついたり、えぐれたりする恐れがありますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする