molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
ハンドボール スポーツテスト用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72514447
品番
H2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スポーツテストのハンドボール投げで使用されるボールで、耐久性に優れているため長くお使いいただけます。2号球。
仕様
ブチルチューブ
材質
ゴム
質量(g)
380
サイズ(cm)
【円周】54〜56
直径(Φcm)
18
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。