ハンドボール A5000 2号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72514465 品番H2A5000B
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

IHF(国際ハンドボール連盟)が主催する大会の唯一の公式試合球です。IHF世界最終予選でも使用されます。従来よりも表皮を柔らかく、グリップ性の高い素材へ変更したことにより、指がボールによく食い込み、接触面積が増加します。最小限の力でボールを握ることができるため、球速アップと肩の怪我予防につながります。

仕様縫い 材質人工皮革 質量(g)350 備考国際公認球 直径(Φcm)18 使用環境屋内
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする