ハンドボール 3号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72514499 品番H3
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

耐久性に優れたゴム製のハンドボール3号球です。屋外でもご使用いただけます。

材質ゴム、チューブ/ブチル サイズ3号球 質量(g)約425〜475 サイズ(cm)【円周】58〜60 直径(Φcm)19 対象高校生以上 (男子)
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする