ペンタゴン 空気入れ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72514517 品番HPGB
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホースと針が本体に収納できるエアポンプなのでかさばらずに収納でき、バック等の中で針が損傷する心配もありません。握り易い5角形の持ち手でエアタンク内蔵なので、軽い力でしっかり空気をいれることができます。

付属品空気針付き 材質ABS樹脂 質量(g)125 備考意匠登録済・特許登録済 直径(Φcm)3.7 長さ(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする