レクリエーションバレーボール 軽量5号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72514560 品番KV5IT
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

(公財)日本レクリエーション協会推薦球です。

仕様製法/縫い 材質人工皮革 質量(g)160〜180 備考(公財)日本レクリエーション協会推薦球 サイズ(cm)【円周】65〜67 直径(Φcm)21 使用環境屋内、屋外
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする