molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
ライトサッカー 軽量3号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72514605
品番
LSF3W
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
約225gの軽量サッカーボール。
仕様
突抜け防止バルブ
材質
ゴム
色
白×黒
質量(g)
215〜235
サイズ(cm)
周囲58〜60
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。