molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
ライトサッカー 軽量4号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72514621
品番
LSF4P
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボール遊びが苦手・嫌いな子供でも、恐怖感を低減させ、ボールに接しやすくなります。
仕様
突抜け防止バルブ
材質
ゴム
色
白×ピンク
質量(g)
240〜260
サイズ(cm)
周囲64〜66
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。