ミニコンプレッサー 空気入れ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72514788 品番MCS
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

学校体育に最適 コンパクトで丈夫なコンプレッサー

質量(kg)2 電源AC100V 50/60Hz 圧力4000hPa コード長さ(m)電源コード1.9 / ホース0.9 センサー過熱保護センサー内蔵 連続使用時間(分)20 最大消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.7×13.6×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする