スマートラビット 空気入れ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72514797 品番MCSR
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高速ハイパワーモーター デジタル圧力計付き ホースとフィルターを付け替えれば、エア抜きもできる

仕様圧力10000hPa 質量(kg)3.1 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)電源コード5 / ホース0.8 連続使用時間(分)20 最大消費電力(W)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする