molten
moltenの メガホン・ホイッスル・マイク
moltenの ホイッスル
電子ホイッスル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72514946
品番
RA0010B
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
選べる3音色の電子ホイッスル。
付属品
ロープ(調節リング2個)
材質
ABS樹脂
色
青
質量(g)
90(乾電池除く)
長さL×幅W(cm)
13.5×3.7