大音量電子ホイッスル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72514980 品番RA0020
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の2音色の切り替えができます。

付属品ロープ(調節リング2個) 材質ABS樹脂 質量(g)80(乾電池除く) 直径(Φcm)【先端】4.6 長さ(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする