小学生ハンドボール 1号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黄×赤 注文コード72515068 品番RH1YB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

(公財)日本ハンドボール協会推薦球

付属品専用メジャー付き 仕様突き抜け防止バルブ 材質ゴム 黄×赤 質量(g)130〜150 タイプソフトタイプ サイズ(cm)【円周】49.5〜50.5 直径(Φcm)16
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
空気の入れ過ぎにご注意ください。空気を入れたまま車内に放置しないでください。破裂の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする