ソフトバレーボール 軽量

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72515077 品番S3Y1200L
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボールの大きさを測る専用メジャー付き。
軽量

付属品専用メジャー付 仕様突き抜け防止バルブ 材質ゴム 質量(g)170〜180 備考日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球 サイズ(cm)周囲77〜79
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする