ソフトバレーボールデラックス 軽量

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 白×ピンク 注文コード72515095 品番S3Y1500WP
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日本ソフトバレーボール連盟公認モデルです。モルテン独自の糸巻き製法により、ボールが変形しにくく、耐久性を実現しました。ブチルチューブを使用しているので、空気がもれにくくなっています。また、突き抜け防止バルブを採用しているので、空気を注入する時空気針でボールを傷つけることがありません。

付属品専用メジャー付 仕様ファミリートリムの部用 材質ゴム 白×ピンク 質量(g)200〜220 備考日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球 サイズ(cm)周囲77〜79 バルブ突き抜け防止バルブ
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする