ソフトラインドッジボール 0号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード72515129 品番SFD0PL
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

やわらかなライトドッジボールと耐久性重視のドッジボールの中間モデル

付属品専用メジャー付き 仕様突き抜け防止バルブ 材質ゴム ピンク サイズ(cm)【円周】49〜52 直径(Φcm)16
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする