molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
ソフトラインドッジボール 2号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サックス
注文コード
72515251
品番
SFD2SKL
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかなライトドッジボールと耐久性重視のドッジボールの中間モデル
付属品
専用メジャー付き
仕様
突き抜け防止バルブ
材質
ゴム
色
サックス
サイズ(cm)
【円周】61〜63
直径(Φcm)
20
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。