molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
ライトドッジボール 軽量1号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄×サックス
注文コード
72515339
品番
SLD1LSK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
(一財)日本ドッジボール協会推薦球/やわらかい感触でよく跳ねる軽量タイプのドッジボール
軽量
付属品
専用メジャー付き
仕様
突き抜け防止バルブ
材質
ゴム
色
黄×サックス
質量(g)
180〜200
サイズ(cm)
【円周】57〜59
直径(Φcm)
18
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。