バレーボール ソフトタッチ鈴入り 4号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72515628 品番V4SLBL
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

鈴が入っており、鈴の音でボール位置を認識してプレーできます。

仕様貼り 材質人工皮革 サイズ4号球 質量(g)275 サイズ(cm)周囲62〜64、直径約20
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする