FIRSTCOM
FIRSTCOMの トランシーバー
FIRSTCOMの オプション トランシーバー
FIRSTCOMの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72516739
品番
FB-26YS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
カナルタイプのイヤホンが付属します。
タイプ
YS(1ピンストレートプラグ)タイプ…F.R.C.
対応機種
NX-MINI|NX-20X|NX-20R|NT-202M|FC-B203|NT-21Z
コード長さ(mm)
【ジャックからクリップ型マイクまで】 900【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500