防災面(直接装着用) 2030M-HG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72516897 品番2030M-HG(G2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

直接装着用防災面です。

型式角型 質量(g)270 レンズ色G2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×295×2、前面:100×190×2 レンズアクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする