本体

簡易型アルコール検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72516906 品番CAX-AD50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

日本製の高精度かつ高品質な半導体式ガスセンサーを搭載した単独型アルコールチェッカーです。
片手に収まるスリムなスティックタイプで、ポケットにも入る軽量コンパクト設計のため、自宅はもちろん出張先や車内でも手軽にアルコールチェックが行えます。
測定方式は、付属マウスピースを使う高精度なダイレクトブロー方式と、気軽に吹きかけるだけのオープンブロー方式の2種類に対応し、約15秒でスピーディーに測定できます。
センサーは1年または1,000回の長寿命仕様で、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。
シンプル操作で電源ONですぐ測定可能な本機は、毎日のセルフチェックを習慣化したい人や、業務でアルコール確認が必要なドライバー、飲酒量をコントロールしたい健康志向のユーザーに特におすすめの一台です。

付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本) 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)69 外形寸法(mm)約120×31×23 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本 表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L〜1.00mg/L、※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示 使用温湿度範囲【温度】0〜35℃ / 【湿度】80%RH以下 保管温湿度範囲【温度】-10〜60℃ / 【湿度】80%RH以下 保証期間1,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方 検知方式半導体式ガスセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする