※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台モータ種類ステップモータ(サーボDC24V)注文コード72547835品番LEFSH32A-450BCK
参考基準価格(税別)¥133,600販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品はストローク・モータ種類・リードなど6016種類から選べます他の種類を見る ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。