※商品画像
Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の スプレーボトル
プロスプレイヤー250ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72559439
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
どのような角度からもスプレーできます。
色
ディープブラウン
質量(g)
91
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×70×140
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
非危険物