※商品画像
Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の スプレーボトル
ミニスプレイヤー130ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72559448
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
手のひらサイズのミニスプレイヤー。液漏れ防止のストッパー付き。
色
ディープグリーン
質量(g)
45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×60×85
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
非危険物