※商品画像
アイビル
アイビルの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
アイビルの スプレーボトル
エアリーミスト ミニミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72559500
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シザーケースにも掛けられるサイズ。
材質
ボトル:バイオマス30% HDPE、ノズル:PP+PE
全長(mm)
163
色
ホワイト
容量(mL)
100
ボトル径(Φmm)
45
危険物の類別
非危険物