※商品画像
三信
三信の オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
三信の スプレーボトル
チャーリー スプレイヤー ミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
72559509
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
最大の特徴はスプレー缶のような噴射力。微細で上品な霧状ミストが噴射方向に均一に拡散します。手になじむ持ちやすい形状。
材質
ヘッド:PPM、容器:バイオPE+HPE
色
ホワイト
容量(mL)
100
質量(g)
57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×46×59
危険物の類別
非危険物