※商品画像

クリアボトルスプレイヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72559518 品番-
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ノズルの先で噴霧の調整が可能。倒れることが少ない安定した形状。

材質ボトル:PET 寸法(mm)168×110 容量(mL)350 質量(g)55 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする