テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 吸油マット
吸油マットGPランナー(裏粘着タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72559649
品番
MR-181-456-0
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
油や水を素早く吸収し、裏面の粘着加工がマットのズレを防止することで作業の安全性が向上します。
用途
吸油マット、長尺、ランナー、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質
表面:ポリエステル、裏面:特殊ポリエチレン・アクリル樹脂粘着
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
900×20000
質量(kg)
11
防炎性能試験番号
E 2250345
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770