テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
タッチマットU専用ふち 中ふち メス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72559685
品番
MR-064-694-4
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途
専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
75×300
色
茶
質量(g)
140