19インチサーバーボックス デスクタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72561408 品番CP-SVD6070GY
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き700mm。
デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。
EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。
前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。
天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。
高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。
サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。
バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。
天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。
ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。
天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10070GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。

付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚 その他【マンセル値】N7.5 材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)【ケーブル口】200×70 質量(kg)36.7 備考ノックダウン組立式(お客様組立て) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×700×700 キャスター径(Φmm)50 外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル 色(フレーム)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠 総耐荷重(kg)100 アジャスターあり ユニット数11U キャスターの有無あり
注意
※本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。
※設置の際は必ずアジャスターを併用してください。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする