付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー
材質本体
質量(kg)8.1
色ブラック
備考組立出荷
使用温度範囲(℃)-20〜70(結露なきこと)
間口(mm)482
電流(A)0.25/0.21
電圧(V)100
最大静圧(mmH2O)8.9/8.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545〜796×44
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4
電源コード1.8m
色(フレーム)ブラック
入力(W)17/15
ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db
回転速度2650/3000 r/min
RoHS指令(10物質対応)対応
期待寿命(時間)60000(℃)