19インチマウントラック 12U 卓上

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72561451 品番CP-TB12UBK
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。12Uサイズ。
省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。
パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。
スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。
底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。
機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。
EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。
取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。
マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。

付属品ケージナット・ネジセット(20セット) 材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.5 備考ノックダウン組立式(お客様組立て) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×595 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)20 ※質量物は下部に搭載してください。 ユニット数12U

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする