光ファイバテスター ライトソース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72561478 品番LAN-HTST-LS01
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

2つのマルチモード波長が出力可能、光ファイバテスター用ライトソース(光源)
2つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。
850nm、1300nm波長のマルチモードに対応しています。
SC・FCコネクタインターフェースに対応しています。
電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。
オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。
電源を入れるとすぐに使用できます。
背面にはスタンドがついています。

セット内容光ファイバライトソース、FCコネクタ用アダプタ×1個、SCコネクタ用アダプタ×1個、収納ケース(ショルダーベルト付き)、単三乾電池(テスト用)×3本、取扱説明書・保証書 その他 質量(g)266 ケーブル長(m)【測定対応】2000 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×190×48 周波数【変調】CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz 対応コネクタその他コネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ※HAD-FCLC-50(別売り)でLCコネクタ(マルチモード)に対応 使用電池単三乾電池×3本 測定波長850・1300nm 適合ケーブル光ファイバケーブル 標準出力パワー(dB/m)-7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする