LEDバルーンライト 屋外対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72561487 品番LED-WL5
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

全方位に照射できるLEDバルーンライト。ACコンセント式。全光・反射のLED用カバー2種類付き。高さ調整や明るさ切替で多用途に対応。付属のバッグでスッキリ収納・保管。
眩しさを軽減するカバー仕様のバルーンライトです。
360度全方向を照らし、目に優しく快適な作業環境をつくります。
カバーは「全光」と「反射」の2種類付属し、シーンに合わせたLED照射が可能です。
内蔵フィルターが空気中のホコリや虫の侵入を防ぎ、ライト内部を清潔に保ちます。
2段階の明るさと省エネモードを搭載し、使用シーンや時間帯に応じた光量調整が可能です。
三脚付きで高さ調整でき、作業に最適な照射範囲を確保します。
電源スイッチ付きで、使用しない時は簡単に消灯できます。
防塵・防水性能IP65を備えており、雨天時の屋外作業でも安心して使用できます。
AC電源は5メートルのコードで設置場所も柔軟に対応できます。
収納用バッグ付きで、持ち運びや保管もスムーズに行えます。

付属品三脚、バルーンカバー(全光・反射)×各1、ケーブルバンド、収納バッグ、予備フィルター×1 材質アルミニウム、PC 質量(kg)11.4 使用温度範囲(℃)-20〜55 消費電力(W)省電力モード/120、弱/180、強/240 電源AC電源 ケーブル長(m)5 光源LED 色温度(K)5000 防塵防水性能 光束(Lm)38400、強/約38400、弱/約28800、省電力モード/約19200 LED寿命(時間)50000 LED使用数(個)520粒 照射範囲21m 調光範囲3段階 防水IP65 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約1000×1000×1600〜2400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする