机上ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72561539 品番MR-72W
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

モニター上の空間を有効利用できる卓上ラック。W800。
モニター上の空間を活かして棚を設置することでデスクスペースの有効活用ができます。
よく使う物を棚上に置けるので整理整頓と視認性の向上につながります。
天板から少しフレームが出る仕様にしてますので小物の落下を防止できます。
ガタつき防止のアジャスター仕様です。
背面の揺れ止めフレームは任意で2か所の設定ができますので、モニター背面の突起の干渉をよけることができます。

材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)5.1 ホワイト 備考ノックダウン組立式(お客様組立て) 天板寸法(mm)770×300×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×610 総耐荷重(kg)10 アジャスターあり

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする