ラック チルト天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72561575 品番RAC-EC21
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

天板の角度ひとつで、姿勢も作業効率も整うパソコンラック。W800。
縦型のラックなので省スペースで収納力抜群です。
天板の傾斜を変えることで、自然と視線が下がりすぎず、首・肩・腰への負担が減少します。
ノートPC操作、読書、資料記入、タブレット操作など、用途に応じて最適な角度にセット可能です。
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。
横揺れを防ぐバックパネルはケーブル収納スペースにもなっており綺麗で安全なケーブル配線を可能にします。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。

材質天板、棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム、下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP 質量(kg)25.68 ライトグレー 備考ノックダウン組立式(お客様組立て) 天板寸法(mm)750×600×18、可変部分/495×300×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1400 キャスター径(Φmm)50 総耐荷重(kg)90、天板/30Kg(可変棚/10Kg)、各棚/20Kg キャスターの有無あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする