カート マルチタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72561591 品番 RAC-MULTCT5
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

シンプルで便利なキャスター付き作業台。
ちょっとした作業に最適なシンプルなカートです。
中棚は60mmピッチで任意の位置に調整可能で前後にも調整できます。
キャスターはナイロンキャスターを採用しているのでPタイルなどにも安心してお使いいただけます。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)18.5 ライトグレー 備考ノックダウン組立式(お客様組立て) 天板寸法(mm)600×500×16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×606×1000 キャスター径(Φmm)65、ボルト部3/8インチ×15 総耐荷重(kg)50、天板/30Kg、中棚/10Kg キャスターの有無あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする